※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び径
M0.8
注文コード
44732091
品番
M0.8×20
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
277
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M0.8
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
種類
割ピン
寸法d(mm)
0.7
寸法a(mm)
(最大)1.6/(最小)0.8
寸法b(mm)
約2.4
寸法c(mm)
1.4