※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
呼び径
M1.6
注文コード
44732965
品番
1.6×8
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M1.6
長さ(mm)
8
材質
黄銅
種類
割ピン
寸法d(mm)
1.4
寸法a(mm)
(最大)2.5/(最小)1.2
表面処理
生地
寸法b(mm)
約3.2
寸法c(mm)
2.8