※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×30 割ピン(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 44733044 2×30 割ピン(黄銅/生地)(小箱) 大阪魂 44733044

割ピン(黄銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 呼び径M2 注文コード44733044 品番2×30
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び径・内容量など213種類から選べます 他の種類を見る
呼び径M2 長さ(mm)30 材質黄銅 種類割ピン 寸法d(mm)1.8 寸法a(mm)(最大)2.5/(最小)1.2 表面処理生地 寸法b(mm)約4 寸法c(mm)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする