大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全347種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44734426
品番
M2×15
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
呼び径
M2
材質
鉄
色
黒
種類
割ピン
寸法d(mm)
1.8
寸法a(mm)
(最大)2.5/(最小)1.2
表面処理
3価ブラック
寸法b(mm)
約4
寸法c(mm)
3.6