大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全347種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44735284
品番
M3.2×65
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
呼び径
M3.2
材質
鉄
色
黒
種類
割ピン
寸法d(mm)
2.9
寸法a(mm)
(最大)3.2/(最小)1.6
表面処理
3価ブラック
寸法b(mm)
約6.4
寸法c(mm)
5.8