大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全347種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44735722
品番
M4.5×30
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
呼び径
M4.5
材質
鉄
色
黒
種類
割ピン
表面処理
3価ブラック