BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 砥石
BIGMAN(ビッグマン)の 角砥石
金剛砥石一丁両面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44736739
品番
KT012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃の欠けや刃物の大幅な修正に。
用途
中研ぎ前の刃の修正に使います。
砥材
GC/C
質量(g)
482
番手
#220/#120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(砥石)2.6×20.8×5.3