BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 砥石
BIGMAN(ビッグマン)の 角砥石
鎌砥石両面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44736748
品番
KT022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
携帯に便利なひも付き両面鎌砥石。
用途
鎌の材質に合わせて選ぶことの出来る両面砥石。
材質
C#150/A#800
砥材
C/A
質量(g)
308
番手
#150/#800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(砥石)3×19.6×5.7