BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 砥石
BIGMAN(ビッグマン)の 角砥石
面直し砥石
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44736766
品番
KT111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
金剛砂を使用すると、更に修正が早く出来ます。
用途
砥石の面直しに最適な修正用砥石
砥材
C
質量(g)
432
番手
#24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(砥石)2.7×15.2×5.3