BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付砥石
六角軸付砥石 鉄工用円筒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44736845
品番
D-822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途
鉄工用
仕様
(最高許容回転数)5000rpm
材質
PA材
形状
円筒型
寸法(mm)
直径25×38
軸(mm)
六角軸6.35
適合材
鉄
粘度
#60