六角軸付砥石 鉄工用平

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44736854 品番 D-825
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。

用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状平型 寸法(mm)直径38×13 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
雨水管の改造
その他業種

下水升の蓋に穴をあけた際の穴の仕上げに使用。75の穴を大雑把に開けた後に通常のディスクグラインダーでは仕上げられないので本品をドリルドライバーに装着して対応した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする