六角軸付砥石 石材用平

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44737037 品番 D-856
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。

用途石材用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質GC材 形状平型 寸法(mm)直径13×38 軸(mm)六角軸6.35 粘度#60
注意
※磁器タイルには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする