BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付研磨
BIGMAN(ビッグマン)の 軸付砥石
六角軸付砥石 石材用砲弾
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44737055
品番
D-860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途
石材用
仕様
(最高許容回転数)5000rpm
材質
GC材
形状
砲弾型
寸法(mm)
直径20×38
軸(mm)
六角軸6.35
粘度
#60
注意
※磁器タイルには使用できません。