BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)の ダイヤモンドヤスリ
チェーンソー用ヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44737116
品番
Y-102
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。
用途
チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。
形状
丸型
目の粗さ
中目
適合材
鉄
直径(mm)
3.2