チェーンソー用ヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44737150 品番Y-108
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。

用途チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。 形状丸型 目の粗さ中目 適合材 直径(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする