iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの ヤスリ
iHelpの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44737195
品番
IH-4002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
両刃ヤスリとフラットヤスリがひとつになった。
用途
チタンコーティングのダイヤモンド両刃。
鋸の目立て、修正、切り込み加工に。
超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など
材質
本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木
形状
柄付
粒度
(ダイヤモンド砥材)#300番相当
寸法(mm)
(やすり)100