ダイヤ両刃ヤスリ柄付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44737204 品番IH-4003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ノコギリの目立て修正、切込み加工に。

用途
チタンコーティングのダイヤモンド両刃。
鋸の目立て、修正、切り込み加工に。
超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など
材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木 形状柄付 粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当 寸法(mm)(やすり)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする