3/22より値下げ!現場を応援

Y-053 ヤスリハンドル木柄中 BIGMAN(ビッグマン) 44737247 Y-053 ヤスリハンドル木柄中 BIGMAN(ビッグマン) 44737247 Y-053 ヤスリハンドル木柄中 BIGMAN(ビッグマン) 44737247 Y-053 ヤスリハンドル木柄中 BIGMAN(ビッグマン) 44737247 Y-053 ヤスリハンドル木柄中 BIGMAN(ビッグマン) 44737247

ヤスリハンドル木柄中

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44737247 品番Y-053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別) 値下げ
279

ヤスリ柄適用サイズ(200mm〜250mm)

用途ヤスリ柄適用サイズ(200mm〜250mm) 形状柄のみ 寸法(mm)柄の太さ:約23 全長(mm)115 サイズ 質量(g)33 適合サイズ(mm)200-250 穴深さ(mm)約38 差込穴径(mm)約6 柄タイプ(ヤスリ)No.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする