BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)の ヤスリ柄
ヤスリハンドル木柄大
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44737256
品番
Y-054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ヤスリ柄適用サイズ(250mm〜300mm)
用途
ヤスリ柄適用サイズ(250mm〜300mm)
形状
柄のみ
寸法(mm)
柄の太さ:約25
全長(mm)
120
サイズ
大
質量(g)
48
適合サイズ(mm)
250-300
穴深さ(mm)
約57
差込穴径(mm)
約8
柄タイプ
(ヤスリ)No.4