BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)の 精密ヤスリ
精密ダイヤヤスリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44737274
品番
IDF-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。
用途
細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。
形状
半丸方
粒度
(ダイヤモンド砥材)#600番相当
寸法(mm)
(やすり)140
色(グリップ)
ブルー