iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの ヤスリ
iHelpの 精密ヤスリ
精密ダイヤヤスリセット 3組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(mm)
(やすり)100
注文コード
44737344
品番
IDF-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
お得な精密ダイヤヤスリセット。
基本的な平型、三角型、半丸型が入っているのでこのセットで基本作業ができます。
用途
細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。
セット内容
平型、丸型、半丸型が各1本(計3本)
粒度
(ダイヤモンド砥材)#600番相当
寸法(mm)
(やすり)100
色(グリップ)
レッド、イエロー、ブルー