iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの ヤスリ
iHelpの 鉄工ヤスリ
鉄工用ヤスリ樹脂柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44737457
品番
YS15GF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途
鉄・銅・真鍮などの切削に最適。DIYでの金属部分の仕上げや貴金属の研磨にもご使用いただけます。
仕様
複目
形状
平型
寸法(mm)
(やすり)150
目の粗さ
中目