鉄工用ヤスリ樹脂柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44737475 品番 YS15GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。

用途鉄・銅・真鍮などの切削に最適。DIYでの金属部分の仕上げや貴金属の研磨にもご使用いただけます。 仕様複目 形状丸型 寸法(mm)(やすり)150 目の粗さ中目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする