BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)の 木工用ヤスリ
細工用木工ヤスリ木柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44737518
品番
YW10GH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。
用途
木材のクラフト作業や細工加工に便利。樹脂グリップ付き。
仕様
オニ目
形状
半丸型
寸法(mm)
(やすり)100
目の粗さ
荒目