木工用ヤスリ樹脂柄

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44737527 品番 YW15GF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。

用途木材などの粗削りに最適。樹脂グリップ付きなので、作業効率が上がる。 仕様オニ目 形状平型 寸法(mm)(やすり)150 目の粗さ荒目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする