iHelp
iHelpの 手研磨
iHelpの ヤスリ
iHelpの 木工用ヤスリ
木工用ヤスリ樹脂柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44737545
品番
YW15GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途
木材などの粗削りに最適。樹脂グリップ付きなので、作業効率が上がる。
仕様
オニ目
形状
丸型
寸法(mm)
(やすり)150
目の粗さ
荒目