ボード用ヤスリミニG付150mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44737624 品番Y-132
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヤスリの産地、広島県仁片製造品。
エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。

用途
ヤスリの産地、広島県仁片製造品。
エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。
寸法(mm)250×38×8.3 質量(g)412 目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする