軽量ボードヤスリ荒目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44737640 品番Y-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

各種ボード・スレート・新建材等、軟質素材の側面切削・面取りに。

用途石膏ボード、壁材ボード、天井ボード、不燃ボード、スレート、新建材など 仕様(防錆)パーカー処理、特殊焼入品 寸法(mm)300×35×10 質量(g)93 目の粗さ荒目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする