BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 手研磨
BIGMAN(ビッグマン)の ヤスリ
BIGMAN(ビッグマン)の その他ヤスリ
アクリル用ヤスリ平
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
5型
注文コード
44737710
品番
YR5GF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。
用途
プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。
仕様
Fカット
形状
平型
寸法(mm)
(やすり)100×6×2
タイプ
5型
目の粗さ
細目