アクリル用ヤスリ平

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44737728 品番 YR10GF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。

用途プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。 仕様Fカット 形状平型 寸法(mm)(やすり)85×6×2 タイプ10型 目の粗さ細目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする