大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全377種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44737901
品番
M1×25
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
呼び径
M1
長さ(mm)
25
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
0.9
寸法a(mm)
(最大)1.6/(最小)0.8
表面処理
三価ホワイト
寸法b(mm)
約3
寸法c(mm)
1.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。