大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全377種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44737971
品番
M1.6×40
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径
M1.6
長さ(mm)
40
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
1.4
寸法a(mm)
(最大)2.5/(最小)1.2
表面処理
三価ホワイト
寸法b(mm)
約3.2
寸法c(mm)
2.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。