AMUS-NET ラップキュロット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44737999 品番AAR145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ストライプがキラリと光る、フォーマルタッチのデザイン。

仕様ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇/両ヒップポケット/右サイドDカン付き/ウエストすべり止め付き 種別キュロット ブラック系 サイズM 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)64〜69 着丈(cm)42 ヒップ(cm)97 生地フィルムストライプ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする