大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全377種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44738057
品番
M2.3×35
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
呼び径
M2.3
長さ(mm)
35
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。