大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全377種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44738391
品番
M4×75
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
M4
長さ(mm)
75
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
3.7
寸法a(mm)
(最大)4/(最小)2
表面処理
三価ホワイト
寸法b(mm)
約8
寸法c(mm)
7.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。