大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全377種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
44738407
品番
M4×85
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び径
M4
長さ(mm)
85
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
3.7
寸法a(mm)
(最大)4/(最小)2
表面処理
三価ホワイト
寸法b(mm)
約8
寸法c(mm)
7.4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。