カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの ベスト オフィスウェア
AMUS-NET ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44738516
品番
AAV178
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
華やぎと知性が薫るレディなベスト。
色
ブラック
サイズ
SS
胸囲(cm)
79
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
48
機能
ホームクリーニング/制電糸入り/左胸/両脇ウエストポケット/見返し部分にインカム用ループ付き/背ベルト付き/総裏仕立て/裾裏/補強仕様
生地
ファントムブライト
性別
女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。