カーシーカシマ
カーシーカシマの シャツ・インナー
カーシーカシマの 長袖 シャツ・インナー
カーシーカシマの ジップシャツ 長袖
AMUS-NET 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44739469
品番
AWY195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
定番のストライプシャツを配色の千鳥格子でスタイリッシュに格上げ!
色
ピンク
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル75/綿25
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
77
機能
ホームクリーニング/前中心逆比翼仕立て/左胸ポケット/ポケット内側にバッジループ付き/ポケットにインカム用ループ付き/カフスにサイズ調節用2つ釦付き
裄丈(cm)
88
生地
アイビーストライプ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。