※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1×8 割ピン(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44739992 M1×8 割ピン(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44739992

割ピン(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5000個) 注文コード 44739992 品番 M1×8
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
呼び径M1 長さ(mm)8 材質 種類割ピン 寸法d(mm)0.9 寸法a(mm)(最大)1.6/(最小)0.8 表面処理クロメート 寸法b(mm)約3 寸法c(mm)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2957:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする