※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全218種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44740035
品番
M1×20
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
呼び径
M1
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
0.9
寸法a(mm)
(最大)1.6/(最小)0.8
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
約3
寸法c(mm)
1.8