※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全218種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44740062
品番
M1.2×20
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び径
M1.2
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
1
寸法a(mm)
(最大)2.5/(最小)1.2
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
約3
寸法c(mm)
2