※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全218種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44740604
品番
M4.5×28
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
呼び径
M4.5
長さ(mm)
28
材質
鉄
種類
割ピン
表面処理
クロメート