カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの トップス オフィスウェア
カーシーカシマの ベスト オフィスウェア
AMUS-NET ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44740625
品番
AAX217
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
白シャツが映えるベーシックな無地アイテム。
洗練されたスタイリッシュモードのベスト。
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
56
機能
ホームクリーニング/ストレッチ/左胸/両脇ウエストポケット/見返し部分にインカム用ループ付き/背ベルト付き/メッシュ裏仕立て/裾裏/補強仕様
生地
エレガントストライプ
性別
女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。