AMUS-NET ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44741000 品番AAH221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

モダンとほっそり見せの極意は、リズミカルなストライプ。

ブラック系 サイズM 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36 着丈(cm)56 機能ホームクリーニング/左胸/両脇ウエストポケット/見返し部分にインカム用ループ付き/背ベルト付き/総裏仕立て/裾裏/補強仕様 生地チュアフルストライプ 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする