※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
100
注文コード
44742171
品番
M20×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M20
長さ(mm)
100
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
19.3
寸法a(mm)
(最大)6.3/(最小)3.2
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
約40
寸法c(mm)
38.6