※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44742266
品番
M20×190
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び径
M20
長さ(mm)
190
材質
鉄
種類
割ピン
寸法d(mm)
19.3
寸法a(mm)
(最大)6.3/(最小)3.2
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
約40
寸法c(mm)
38.6