カーシーカシマ
カーシーカシマの オフィスウェア
カーシーカシマの ボトムス オフィスウェア
カーシーカシマの スカート オフィスウェア
AMUS-NET スカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44743380
品番
AAS259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
配色やラインにこだわった、ブリティッシュテイスト。
甘すぎない大人の魅力をふりまく、エイジレスなチェック柄。
色
レッド
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
60〜65
機能
ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇補強ポケット/2WAYベルト通し付き/両サイド、右後ろDカン付き/ウエストすべり止め付き/ショートパンツ型ペチコート付き
丈(cm)
38
生地
ブリテッィシュタータンチェック
性別
女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。