AMUS-NET スカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44743407 品番AAS259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

配色やラインにこだわった、ブリティッシュテイスト。
甘すぎない大人の魅力をふりまく、エイジレスなチェック柄。

レッド サイズLL 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)75〜80 機能ホームクリーニング/両脇ゴム/両脇補強ポケット/2WAYベルト通し付き/両サイド、右後ろDカン付き/ウエストすべり止め付き/ショートパンツ型ペチコート付き 丈(cm)39 生地ブリテッィシュタータンチェック 性別女性
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする