AMUS-NET ポロシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44744518 品番ASP268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

涼しくてきちんと見えるそれが一枚着の「トロンプルイユ(騙し絵)ポロ」。
暑い夏でも透けを気にせずポロシャツを着たい、そんな願いを叶えるデザインポロシャツデビュー!

ネイビー サイズL 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)48 袖丈(cm)21 着丈(cm)70 機能ストレッチ/吸汗速乾/ホームクリーニング/左胸ポケット 生地ヘリンボンプリントニット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする