カーシーカシマ
カーシーカシマの シャツ・インナー
カーシーカシマの 半袖 シャツ・インナー
カーシーカシマの ポロシャツ 半袖
AMUS-NET ポロシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44744536
品番
ASP268
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
涼しくてきちんと見えるそれが一枚着の「トロンプルイユ(騙し絵)ポロ」。
暑い夏でも透けを気にせずポロシャツを着たい、そんな願いを叶えるデザインポロシャツデビュー!
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
72
機能
ストレッチ/吸汗速乾/ホームクリーニング/左胸ポケット
生地
ヘリンボンプリントニット
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。